SCHMERSAL - BETAETIGER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101145117
Ausführung - Standardbetätiger
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.021 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030661283920
Sonepar Artikelnummer
120818496
Hersteller Artikelnummer
101145117
Hersteller Typ
AZM 161-B1
Hersteller Artikel Nr.:
101145117
Ausführung:
Standardbetätiger
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
Betätiger für Sicherheitzuhaltung. Drehpunkt des Scharniers und Oberkante der Sicherheitszuhaltung zuzüglich 5mm müssen eine Ebene bilden. Kleinstmöglicher Betaetigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 180mm. K


