SCHMERSAL - Endschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131151773
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85365007
Gewicht - 0.312 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8905236106873
Sonepar Artikelnummer
120268946
Hersteller Artikelnummer
131151773
Hersteller Typ
Z4VH 332-11Y-M20
Hersteller Artikel Nr.:
131151773
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365007
Gewicht:
0.312 kg
Metallgehäuse, große Auswahl an Betätigungselementen, weitgehend öl- und benzinbeständig, 40 mm x 76 mm x 40 mm, Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar, 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5, große Kontaktöffnungsweite, große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte, vergoldete Massiv-Silberkontakte, Magnetspeicher-Sprungsystem, Kontaktsystem vom Sprungsystem getrennt, dadurch konstanter Schaltpunkt, unabhängig vom Kontaktabbrand, Bauform nach EN 50041, Betätiger in 10° Schritten einstellbar.


