SCHMERSAL - Endschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101170473
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 1.440 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030661297774
Sonepar Artikelnummer
120959948
Hersteller Artikelnummer
101170473
Hersteller Typ
M. 441-11Y-T-M20
Hersteller Artikel Nr.:
101170473
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.440 kg
Metallgehäuse,2 Kontakte, 106 mm x 99 mm x 63 mm ( Grundgerät), für schweren Betrieb geeignet


