SCHMERSAL - Endschalter 441 Rollenhebel K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101058908
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 1.335 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030661034195
Sonepar Artikelnummer
120972133
Hersteller Artikelnummer
101058908
Hersteller Typ
TK 441-11Y
Hersteller Artikel Nr.:
101058908
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.335 kg
2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5 Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar Metallgehäuse 2 Kontakte 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundgerät) Schutzart IP65


