SCHMERSAL - Endschalter Sonderausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101160615
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365007
Gewicht - 1.735 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030661190815
Sonepar Artikelnummer
120268949
Hersteller Artikelnummer
101160615
Hersteller Typ
MSP452-11/11Y-M20
Hersteller Artikel Nr.:
101160615
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365007
Gewicht:
1.735 kg
2 Leitungseinführungen, Metallgehäuse, 4 Kontakte, 118 mm x 174 mm x 64 mm


