SCHMERSAL - Endschalter universal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101060569
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.538 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030661047584
Sonepar Artikelnummer
120268945
Hersteller Artikelnummer
101060569
Hersteller Typ
UVH433Y
Hersteller Artikel Nr.:
101060569
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.538 kg
Metallgehäuse, 3 Kontakte, 62 mm x 105 mm x 50 mm (Grundgerät), Schaltpunkte und Kontaktart einstellbar, 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5, Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar, Betätiger stufenlos um 360º einstellbar, Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar.


