SCHMERSAL - Hebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101080989
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.127 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030661099514
Sonepar Artikelnummer
120795551
Hersteller Artikelnummer
101080989
Hersteller Typ
HEBEL 2L KPL
Hersteller Artikel Nr.:
101080989
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.127 kg
nicht erdboden- und offshore-beständig


