SCHMERSAL - Hebel 1R 236/R231

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151103272
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120268961
Hersteller Artikelnummer
151103272
Hersteller Typ
12903596000
Hersteller Artikel Nr.:
151103272
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg
Flachsteckanschluss 4,8 mm, berührungslos wirkend, 1 Reedkontakt, hohe Lebensdauer, Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet, 85 mm x 26 mm x 24 mm, Kunststoffgehäuse, Schaltabstand bis zu 55 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung, Flachsteckeranschluss.


