Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHMERSAL - HSK-K METR./GRAU

kopierenkopieren
SCHMERSAL - HSK-K METR./GRAU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 802002876

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4033878410875

Sonepar Artikelnummer

120801536

Hersteller Artikelnummer

802002876

Hersteller Typ

802002876

Hersteller Artikel Nr.:

802002876

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

Eine Kabelverschraubung schützt ein elektrisches Betriebsmittel (zum Beispiel Schaltschrank, Abzweigdose) vor mechanischen Einflüssen, Staub und Feuchtigkeit, indem sie ein Kabel fest und dicht mit dem Gehäuse verbindet. Üblich sind neben metrischen Gewinden auch Kabelverschraubungen mit Stahlpanzerrohrgewinde (PG), so genannte PG-Kabelverschraubungen, und, besonders im amerikanischen Markt, die selbstdichtenden NPT-Gewinde. Für die EMV-gerechte Installation können die Kabelverschraubungen aus Messing mit EMV-Einsätzen ergänzt werden, was die gesonderte Lagerhaltung von speziellen EMV-Kabelverschraubungen erspart. Darüber hinaus sind Kabelverschraubungen in den Schutzarten wie IP66 (Staub und Wasserstrahl geschützt) und IP68 (Staub und wasserdicht) zum Schutz von Menschen gegen potentielle Gefährdung bei deren Benutzung verfügbar. Im Gegensatz zum Würgenippel, der nur mit dem Gehäuse verschraubt wird, fixiert bei der Kabelverschraubung ein Gummiring das Kabel.