SCHMERSAL - IND.NÄHERUNGSSCHALTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101099562
Schaltabstand - 2 mm
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung - 10 .. 30 V
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030661008912
Sonepar Artikelnummer
120817640
Hersteller Artikelnummer
101099562
Hersteller Typ
IFL 2-12-10STP
Hersteller Artikel Nr.:
101099562
Schaltabstand:
2 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Breite des Sensors:
17 mm
Höhe des Sensors:
61 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.033 kg


