SCHMERSAL - INKL.SCHLITZVERSCHLUß SICHERHEITSSCHALTER AZ 17-11ZRK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101133967
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.085 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030661050911
Sonepar Artikelnummer
121130701
Hersteller Artikelnummer
101133967
Hersteller Typ
AZ 17-11ZRK
Hersteller Artikel Nr.:
101133967
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.085 kg
Kabelverschraubung M16, 30 mm x 60 mm x 30 mm, Kunststoffgehäuse, schutzisoliert, hohe Lebensdauer, kleine Bauform, Universelle Codierung, hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen. unempfindlich gegen Verschmutzung, 8 Betätigungsebenen


