SCHMERSAL - KABELVERSCHRAUBUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 802002833
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120817637
Hersteller Artikelnummer
802002833
Hersteller Typ
HSK-K METR./SCHWARZ M20X1,5
Hersteller Artikel Nr.:
802002833
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.120 kg
Kabelverschraubung IP68 10 bar Polyamid SCHWARZ M20 x 1,5 - GL 9 mm


