SCHMERSAL - Magnetschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101055824
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.075 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030661009797
Sonepar Artikelnummer
120269109
Hersteller Artikelnummer
101055824
Hersteller Typ
BN65-10Z/V
Hersteller Artikel Nr.:
101055824
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.075 kg
mit konfektionierter Leitung, vorderseitige Betätigung, mit Vorspannmagnet, berührungslos wirkend, hohe Lebensdauer, Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet, Bauform Ø 13 mm, Kunststoffgehäuse, Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung, mit Zentralbefestigung.


