SCHMERSAL - MAGNETSCHALTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101168090
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Gehäusebauform - Quader
Bemessungsversorgungsspannung DC - 250 V
Schaltabstand - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030661220567
Sonepar Artikelnummer
120795559
Hersteller Artikelnummer
101168090
Hersteller Typ
BN 20-RZ-M16
Hersteller Artikel Nr.:
101168090
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsversorgungsspannung DC:
250 V
Schaltabstand:
50 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
3000 mA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.290 kg


