SCHMERSAL - MAGNETSCHALTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101172893
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.298 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030661301778
Sonepar Artikelnummer
120836984
Hersteller Artikelnummer
101172893
Hersteller Typ
BN 20-2RZ-M16
Hersteller Artikel Nr.:
101172893
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.298 kg
Magnetschalter, BN 20, BN 20-2RZ., berührungslos wirkend, mit konfektionierter Leitung, 2 Reedkontakte, hohe Lebensdauer, 104 mm x 52 mm x 47 mm, Aluminiumgehäuse, Schaltabstand bis zu 50 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung, Schraubanschluss, hohe Erschütterungsfestigkeit, mit vorderseitiger und/oder seitlicher Betätigung erhältlich


