SCHMERSAL - MAGNETSCHALTER BN 310-RZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101133843
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030661059426
Sonepar Artikelnummer
121128847
Hersteller Artikelnummer
101133843
Hersteller Typ
BN 310-RZ
Hersteller Artikel Nr.:
101133843
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.065 kg
1 Reedkontakt, berührungslos wirkend, seitliche Betätigung, flache Bauform, Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet, 88 mm x 25 mm x 13 mm, Kunststoffgehäuse, Schaltabstand bis zu 60 mm abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung, 2 Reedkontakte


