Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHMERSAL - Magnetschalter m.Kabel 1m

kopierenkopieren
SCHMERSAL - Magnetschalter m.Kabel 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101080369

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.128 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4030661025322

Sonepar Artikelnummer

120268976

Hersteller Artikelnummer

101080369

Hersteller Typ

BN32-R 1279

Hersteller Artikel Nr.:

101080369

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.128 kg

Flachsteckanschluss 4,8 mm, berührungslos wirkend, 1 Reedkontakt, hohe Lebensdauer, Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet, 85 mm x 26 mm x 24 mm, Kunststoffgehäuse, Schaltabstand bis zu 55 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung, Flachsteckeranschluss