SCHMERSAL - MV7H Positionschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131160085
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85365007
Gewicht - 0.446 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8905236106965
Sonepar Artikelnummer
121090905
Hersteller Artikelnummer
131160085
Hersteller Typ
MV7H 330-11Y-M20-1366
Hersteller Artikel Nr.:
131160085
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365007
Gewicht:
0.446 kg
•temperaturbeständige Ausführung (bis 160°C) •Metallgehäuse •hohe Lebensdauer •40 mm x 76 mm x 40 mm (Grundgerät) •geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit •1 Leitungseinführung M 20 x 1.5 •Silikonfrei •bewährt im Kraftwerkseinsatz •Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar •Betätiger stufenlos um 360º einstellbar •Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar


