SCHMERSAL - Positionsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131164341
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85365007
Gewicht - 0.284 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8905236107078
Sonepar Artikelnummer
120268769
Hersteller Artikelnummer
131164341
Hersteller Typ
MV.330-11Y-M20
Hersteller Artikel Nr.:
131164341
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365007
Gewicht:
0.284 kg
Metallgehäuse, hohe Lebensdauer.40mmx76 mm x 40 mm ( Grundgerät) geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit. 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5 silikonfrei. bewährt im Kraftwerkseinsatz. Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar. Betätiger stufenlos um 360º einstellbar. Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar.