SCHMERSAL - Positionsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151152880
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.049 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120268784
Hersteller Artikelnummer
151152880
Hersteller Typ
TS236-11Z-M20
Hersteller Artikel Nr.:
151152880
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.049 kg
1 Leitungseinführung M 20 x 1.5. Kunststoffgehäuse. weitgehend öl- und benzinbeständig. große Auswahl an Betätigungselementen. 30 mm x 58,5 mm x 30 mm. Schutzisoliert. Befestigungsmaße nach EN 50047. Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar


