SCHMERSAL - Positionsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151168168
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.095 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120268948
Hersteller Artikelnummer
151168168
Hersteller Typ
TV7H 236-11Z-M20
Hersteller Artikel Nr.:
151168168
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.095 kg
1 Leitungseinführung M 20 x 1.5, Kunststoffgehäuse, weitgehend öl- und benzinbeständig, große Auswahl an Betätigungselementen, 30 mm x 58,5 mm x 30 mm, schutzisoliert, Befestigungsmaße nach EN 50047, Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar, nur für Positionieraufgaben, verwendbar Betätiger in 10° Schritten einstellbar.


