SCHMERSAL - Positionsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151166167
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365007
Gewicht - 0.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120268960
Hersteller Artikelnummer
151166167
Hersteller Typ
Z1R235-11Z-M20
Hersteller Artikel Nr.:
151166167
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365007
Gewicht:
0.155 kg
Sprungschaltung mit konstanter Kontaktkraft bis zum Schaltpunkt, 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5, Metallgehäuse, große Auswahl an Betätigungselementen, weitgehend öl- und benzinbeständig, 30 mm x 63,5 mm x 30 mm, Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar, Befestigungsmaße nach EN 50047.


