SCHMERSAL - POSITIONSSCHALTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131165677
Höhe des Sensors - 107 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8905236107092
Sonepar Artikelnummer
120795549
Hersteller Artikelnummer
131165677
Hersteller Typ
MR 330-11Y-M20
Hersteller Artikel Nr.:
131165677
Höhe des Sensors:
107 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Breite des Sensors:
40 mm
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365007
Gewicht:
0.215 kg


