SCHMERSAL - POSITIONSSCHALTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131160129
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8905236106972
Sonepar Artikelnummer
120795550
Hersteller Artikelnummer
131160129
Hersteller Typ
MVH 330-11Y-M20
Hersteller Artikel Nr.:
131160129
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Breite des Sensors:
40 mm
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365007
Gewicht:
0.329 kg


