SCHMERSAL - Positionsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131168057
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85365007
Gewicht - 0.388 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8905236107214
Sonepar Artikelnummer
121136310
Hersteller Artikelnummer
131168057
Hersteller Typ
MV10H 330-11Y-M20
Hersteller Artikel Nr.:
131168057
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365007
Gewicht:
0.388 kg
Metallgehäuse, hohe Lebensdauer, 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundgerät), geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit, 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5, silikonfrei, bewährt im Kraftwerkseinsatz, Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar, Betätiger stufenlos um 360º einstellbar, Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar, Rundstab aus Epoxidharz


