SCHMERSAL - Positionsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151155768
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365007
Gewicht - 0.165 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030661176598
Sonepar Artikelnummer
121137291
Hersteller Artikelnummer
151155768
Hersteller Typ
Z4V7H 336-11Z-M20
Hersteller Artikel Nr.:
151155768
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365007
Gewicht:
0.165 kg
ERFÜLLT NICHT DIE EN418/EN ISO 13850! Sprungschaltung mit konstanter Kontaktkraft bis zum Schaltpunkt, 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5, nur für Positionieraufgaben verwendbar, Bauform nach EN 50041, Kunststoffgehäuse, Betätiger in 10° Schritten einstellbar, schutzisoliert, weitgehend öl- und benzinbeständig, große Auswahl an Betätigungselementen, Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar


