SCHMERSAL - POSITIONSSCHALTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151159516
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365007
Gewicht - 0.125 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121151804
Hersteller Artikelnummer
151159516
Hersteller Typ
Z1K 336-11Z-M20
Hersteller Artikel Nr.:
151159516
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365007
Gewicht:
0.125 kg
Schnappvorgang mit konstantem Anpressdruck bis zum Schaltpunkt, 1 Kabeleinführung M 20 x 1,5, Ausführung nach EN 50041, Thermoplastisches Gehäuse, Doppelt isoliert, Gute Beständigkeit gegen Öl und Benzin, Große Auswahl an alternativen Antrieben, Betätigungsköpfe sind um 4 x 90° umsetzbar