SCHMERSAL - POSITIONSSCHALTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151162579
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365007
Gewicht - 0.265 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121388914
Hersteller Artikelnummer
151162579
Hersteller Typ
Z4V10H 335-11Z-M20
Hersteller Artikel Nr.:
151162579
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365007
Gewicht:
0.265 kg
Der robuste Positionsschalter mit Sprungschaltung überzeugt durch eine konstante Kontaktkraft bis zum definierten Schaltpunkt und garantiert damit eine zuverlässige und präzise Signalgebung. Das hochwertige Metallgehäuse sowie die weitgehende Öl- und Benzinbeständigkeit machen ihn ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Dank der normgerechten Bauform nach EN 50041, der flexiblen Leitungseinführung M 20 x 1,5 und der in 4 × 90° umsetzbaren Betätigungselemente lässt sich der Positionsschalter vielseitig und platzsparend installieren. Eine große Auswahl an Betätigungselementen ermöglicht die optimale Anpassung an unterschiedliche Positionieraufgaben.


