SCHMERSAL - POSITIONSSCHALTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 153000559
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.335 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121388915
Hersteller Artikelnummer
153000559
Hersteller Typ
T4V7H 355-11Z-2138
Hersteller Artikel Nr.:
153000559
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.335 kg
Positionsschalter mit robustem Metallgehäuse für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Betätigungselemente sind in großer Auswahl verfügbar und flexibel um 4 × 90° umsetzbar. Weitgehend öl‑ und benzinbeständig. Befestigungsmaße und Schaltpunkte entsprechen EN 50041. Abmessungen: 66,7 × 76 × 38 mm. Ausschließlich für Positionieraufgaben geeignet.


