SCHMERSAL - POSITIONSSCHALTER-EX EX-ZS 335-02Z-3G/D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151205348
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365007
Gewicht - 0.125 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030661370897
Sonepar Artikelnummer
121128838
Hersteller Artikelnummer
151205348
Hersteller Typ
EX-ZS 335-02Z-3G/D
Hersteller Artikel Nr.:
151205348
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365007
Gewicht:
0.125 kg
Sprungschaltung mit konstanter Kontaktkraft bis zum Schaltpunkt, EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22, Metallgehäuse, weitgehend öl- und benzinbeständig, 40,5 mm x 76 mm x 38 mm, Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar, Befestigungsmaße nach EN 50041, 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5


