SCHMERSAL - POSITIONSSCHALTER M3V4D 330-11Y-M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131165920
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85365007
Gewicht - 0.342 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8905236107115
Sonepar Artikelnummer
121128831
Hersteller Artikelnummer
131165920
Hersteller Typ
M3V4D 330-11Y-M20
Hersteller Artikel Nr.:
131165920
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365007
Gewicht:
0.342 kg
Metallgehäuse, hohe Lebensdauer, 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundgerät), geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit, 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5, silikonfrei, bewährt im Kraftwerkseinsatz, Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar, mit Endlagenrastung, Betätiger stufenlos um 360º einstellbar Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar, Betätigungsvorsatz mit 90° Endlagenrastung


