SCHMERSAL - POSITIONSSCHALTER MAF 330-11Y-M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131160633
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85365007
Gewicht - 0.251 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8905236107016
Sonepar Artikelnummer
121128825
Hersteller Artikelnummer
131160633
Hersteller Typ
MAF 330-11Y-M20
Hersteller Artikel Nr.:
131160633
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365007
Gewicht:
0.251 kg
Metallgehäuse, hohe Lebensdauer, 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundgerät), geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit, 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5, silikonfrei, bewährt im Kraftwerkseinsatz, in alle Richtungen auslenkbar, Elastizität der Feder nimmt Schaltwege auf die den maximalen Schaltwinkel von 15º überschreiten


