SCHMERSAL - POSITIONSSCHALTER T4K 236-11Z-M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151168166
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121128837
Hersteller Artikelnummer
151168166
Hersteller Typ
T4K 236-11Z-M20
Hersteller Artikel Nr.:
151168166
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.065 kg
1 Leitungseinführung M 20 x 1.5, Kunststoffgehäuse, weitgehend öl- und benzinbeständig, große Auswahl an Betätigungselementen, 30 mm x 58,5 mm x 30 mm, schutzisoliert, Befestigungsmaße nach EN 50047, Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar, Betätigung parallel zum Schalter von unten daher nur für schmale Gehäuse geeignet


