SCHMERSAL - POSITIONSSCHALTER T4V10H 336-11Z-M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151165849
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.184 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121128830
Hersteller Artikelnummer
151165849
Hersteller Typ
T4V10H 336-11Z-M20
Hersteller Artikel Nr.:
151165849
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.184 kg
1 Leitungseinführung M 20 x 1.5, nur für Positionieraufgaben verwendbar, Bauform nach EN 50041, Kunststoffgehäuse, Betätiger in 10° Schritten einstellbar, schutzisoliert, weitgehend öl- und benzinbeständig, große Auswahl an Betätigungselementen, Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar


