SCHMERSAL - POSITIONSSCHALTER TV1H 236-11Z-M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151160988
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121128827
Hersteller Artikelnummer
151160988
Hersteller Typ
TV1H 236-11Z-M20
Hersteller Artikel Nr.:
151160988
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.070 kg
1 Leitungseinführung M 20 x 1.5, Kunststoffgehäuse, weitgehend öl- und benzinbeständig, große Auswahl an Betätigungselementen, 30 mm x 58,5 mm x 30 mm, Betätiger in 10° Schritten einstellbar, schutzisoliert, Befestigungsmaße nach EN 50047, Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar


