SCHMERSAL - POSITIONSSCHALTER Z1K 355-11Z-M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151156133
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365007
Gewicht - 0.240 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121128828
Hersteller Artikelnummer
151156133
Hersteller Typ
Z1K 355-11Z-M20
Hersteller Artikel Nr.:
151156133
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365007
Gewicht:
0.240 kg
Metallgehäuse, große Auswahl an Betätigungselementen, weitgehend öl- und benzinbeständig, 66,7 mm x 76 mm x 38 mm, Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar, Befestigungsmaße nach EN 50041, Schaltpunkte nach EN 50041


