SCHMERSAL - POSITIONSSCHALTER Z1R 236-11Z-M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151156129
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365007
Gewicht - 0.056 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121128814
Hersteller Artikelnummer
151156129
Hersteller Typ
Z1R 236-11Z-M20
Hersteller Artikel Nr.:
151156129
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365007
Gewicht:
0.056 kg
Kunststoffgehäuse, weitgehend öl- und benzinbeständig, große Auswahl an Betätigungselementen, 30 mm x 58,5 mm x 30 mm


