SCHMERSAL - POSITIONSSCHALTER Z3K 335-02Z-M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151167926
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365007
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121128832
Hersteller Artikelnummer
151167926
Hersteller Typ
Z3K 335-02Z-M20
Hersteller Artikel Nr.:
151167926
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365007
Gewicht:
0.200 kg
Sprungschaltung mit konstanter Kontaktkraft bis zum Schaltpunkt, 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5, Metallgehäuse, große Auswahl an Betätigungselementen, weitgehend öl- und benzinbeständig, 40,5 mm x 76 mm x 38 mm, Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar, Bauform nach EN 50041, Betätigung parallel zum Schalter von unten daher nur für schmale Gehäuse geeignet


