SCHMERSAL - POSITIONSSCHALTER Z4VH 336-11Z-M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151151762
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365007
Gewicht - 0.198 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121128822
Hersteller Artikelnummer
151151762
Hersteller Typ
Z4VH 336-11Z-M20
Hersteller Artikel Nr.:
151151762
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365007
Gewicht:
0.198 kg
Sprungschaltung mit konstanter Kontaktkraft bis zum Schaltpunkt, 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5, Bauform nach EN 50041, Betätiger in 10° Schritten einstellbar, Kunststoffgehäuse. schutzisoliert, weitgehend öl- und benzinbeständig, große Auswahl an Betätigungselementen, Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar


