SCHMERSAL - POSITIONSSCHALTER ZK 256-11Z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151112688
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365007
Gewicht - 0.078 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121128833
Hersteller Artikelnummer
151112688
Hersteller Typ
ZK 256-11Z
Hersteller Artikel Nr.:
151112688
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365007
Gewicht:
0.078 kg
2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5, Sprungschaltung mit konstanter Kontaktkraft bis zum Schaltpunkt, Befestigungsmaße nach EN 50047, Kunststoffgehäuse, schutzisoliert, 58 mm x 50,5 mm x 31 mm, weitgehend öl- und benzinbeständig, große Auswahl an Betätigungselementen, Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar


