SCHMERSAL - POSITIONSSCHALTER ZR 236-11Z-M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151153241
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365007
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121128815
Hersteller Artikelnummer
151153241
Hersteller Typ
ZR 236-11Z-M20
Hersteller Artikel Nr.:
151153241
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365007
Gewicht:
0.060 kg
Sprungschaltung mit konstanter Kontaktkraft bis zum Schaltpunkt, 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5, Kunststoffgehäuse, weitgehend öl- und benzinbeständig, große Auswahl an Betätigungselementen, 30 mm x 58,5 mm x 30 mm, schutzisoliert, Befestigungsmaße nach EN 50047, Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar


