SCHMERSAL - POSITIONSSCHALTER ZR 256-11Z-M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151160535
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365007
Gewicht - 0.089 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121128834
Hersteller Artikelnummer
151160535
Hersteller Typ
ZR 256-11Z-M20
Hersteller Artikel Nr.:
151160535
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365007
Gewicht:
0.089 kg
2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5, Sprungschaltung mit konstanter Kontaktkraft bis zum Schaltpunkt, Befestigungsmaße nach EN 50047, Kunststoffgehäuse, schutzisoliert, 58 mm x 50,5 mm x 31 mm, weitgehend öl- und benzinbeständig, große Auswahl an Betätigungselementen, Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar


