SCHMERSAL - POSITIONSSCHALTER ZR 336-11Z-M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151156135
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365007
Gewicht - 0.131 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121128820
Hersteller Artikelnummer
151156135
Hersteller Typ
ZR 336-11Z-M20
Hersteller Artikel Nr.:
151156135
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365007
Gewicht:
0.131 kg
Sprungschaltung mit konstanter Kontaktkraft bis zum Schaltpunkt, 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5, Bauform nach EN 50041, Kunststoffgehäuse, schutzisoliert, weitgehend öl- und benzinbeständig, große Auswahl an Betätigungselementen, Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar