SCHMERSAL - POSITIONSSCHALTER ZS 332-11Y-M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131149622
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85365007
Gewicht - 0.225 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8905236106835
Sonepar Artikelnummer
121128821
Hersteller Artikelnummer
131149622
Hersteller Typ
ZS 332-11Y-M20
Hersteller Artikel Nr.:
131149622
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365007
Gewicht:
0.225 kg
1 Leitungseinführung M 20 x 1.5, Metallgehäuse, große Auswahl an Betätigungselementen, weitgehend öl- und benzinbeständig, 40 mm x 76 mm x 40 mm, Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar, große Kontaktöffnungsweite, große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte, vergoldete Massiv-Silberkontakte, Magnetspeicher-Sprungsystem, Kontaktsystem vom Sprungsystem getrennt, dadurch konstanter Schaltpunkt, unabhängig vom Kontaktabbrand, Bauform nach EN 50041


