SCHMERSAL - POSITIONSSCHALTER ZV7H 235-11Z-M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151168066
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365007
Gewicht - 0.225 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121128823
Hersteller Artikelnummer
151168066
Hersteller Typ
ZV7H 235-11Z-M20
Hersteller Artikel Nr.:
151168066
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365007
Gewicht:
0.225 kg
Metallgehäuse, große Auswahl an Betätigungselementen, weitgehend öl- und benzinbeständig, 30 mm x 63,5 mm x 30 mm, Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar, Befestigungsmaße nach EN 50047, nur für Positionieraufgaben verwendbar, Betätiger in 10° Schritten einstellbar


