SCHMERSAL - SICHERHEITS-SENSOR BNS 250-12Z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101123071
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030661050119
Sonepar Artikelnummer
121128840
Hersteller Artikelnummer
101123071
Hersteller Typ
BNS 250-12Z
Hersteller Artikel Nr.:
101123071
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.060 kg
Kunststoffgehäuse, kleine Bauform, verdeckter Einbau möglich, 33 mm x 25 mm x 13 mm, hohe Lebensdauer, kein mechanischer Verschleiß, unempfindlich gegen seitlichen Versatz, unempfindlich gegen Verschmutzung


