SCHMERSAL - SICHERHEITS-SENSOR BNS 260-02/01Z-ST-R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101184362
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030661321592
Sonepar Artikelnummer
121128839
Hersteller Artikelnummer
101184362
Hersteller Typ
BNS 260-02/01Z-ST-R
Hersteller Artikel Nr.:
101184362
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.030 kg
Steckverbinder 8 mm, 6-polig, Rastverriegelung. Kunststoffgehäuse. kleine Bauform. verdeckter Einbau möglich. 26 mm x 36 mm x 13 mm. hohe Lebensdauer, kein mechanischer Verschleiß, unempfindlich gegen seitlichen Versatz, unempfindlich gegen Verschmutzung.


