SCHMERSAL - SICHERHEITS-SENSOR BNS 260-11/01ZG-ST-L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101184384
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.032 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030661321844
Sonepar Artikelnummer
121128845
Hersteller Artikelnummer
101184384
Hersteller Typ
BNS 260-11/01ZG-ST-L
Hersteller Artikel Nr.:
101184384
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.032 kg
Steckverbinder 8 mm, 6-polig, Rastverriegelung, Kunststoffgehäuse, kleine Bauform, verdeckter Einbau möglich, 26 mm x 36 mm x 13 mm, hohe Lebensdauer, kein mechanischer Verschleiß, unempfindlich gegen seitlichen Versatz, unempfindlich gegen Verschmutzung


