Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHMERSAL - Sicherheitsschalter

kopierenkopieren
SCHMERSAL - Sicherheitsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101152887

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Zwangsöffnung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4030661166773

Sonepar Artikelnummer

120268957

Hersteller Artikelnummer

101152887

Hersteller Typ

AZ16ZVK-M16

Hersteller Artikel Nr.:

101152887

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Zwangsöffnung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.120 kg

3 Leitungseinführungen, M 16 x 1.5 mit LED erhältlich, großer Anschlussraum, Kunststoffgehäuse, schutzisoliert, 52 mm x 90 mm x 30 mm, Universelle Codierung, hohe Lebensdauer, hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen, unempfindlich gegen Verschmutzung, Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren.