SCHMERSAL - Sicherheitsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101157379
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.115 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030661180090
Sonepar Artikelnummer
120467018
Hersteller Artikelnummer
101157379
Hersteller Typ
AZ 16 ZVRK-M20
Hersteller Artikel Nr.:
101157379
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.115 kg
3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5, mit LED erhältlich, großer Anschlussraum, Kunststoffgehäuse, schutzisoliert, 52 mm x 90 mm x 30 mm, Universelle Codierung, hohe Lebensdauer, hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen, unempfindlich gegen Verschmutzung, Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren


